Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Inverter Trifase per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
SOHQ20GST
Cod. Produttore
20GST

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 kW AC
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo: Quadro distribuzione trifase
  • Capacità gestione: 20 kA
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Uso: Industriale e civile
  • Design: Compatto e funzionale
  • Serie: SOHQ20GST
Descrizione del produttore: Quadro elettrico di distribuzione trifase con grado di protezione IP65, progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e getti d'acqua, ideale per installazioni in condizioni difficili. La capacità di gestione fino a 20 kA lo rende adatto per applicazioni che richiedono elevata robustezza e durata nel tempo. Design funzionale e compatto per facilitare l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici.

Produttore

INV.IBR.GST 20K 3F IP65