Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Inverter Trifase per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
SOHQ15GST
Cod. Produttore
15GST

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 15 kW
  • Protezione: IP65
  • Applicazione: Industriale trifase
  • Serie: SOHQ15GST
  • Robustezza: Alta
  • Resistenza: Polvere e acqua
  • Uso: Impianti esigenti
  • Affidabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Questa scatola di derivazione SOHQ15GST è progettata per applicazioni elettriche industriali, garantendo protezione IP65 contro polvere e getti d'acqua. Realizzata per impianti trifase da 15 kW, offre robustezza e affidabilità nella distribuzione dell'energia. La sua struttura è ideale per ambienti esigenti, assicurando sicurezza e durata nel tempo.

Produttore

INV.IBR.GST 15K 3F IP65