Prodotti /

Cod. Rexel
SOHQ10GST
Cod. Produttore
10GST

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 10 kW
  • Tipo: Inverter ibrido trifase
  • MPPT: 2 inseguitori
  • Protezione: IP65
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Monitoraggio: Energia prodotta e consumata
  • Serie: SOHQ10GST
  • Potenza DC max: 15 kW
Descrizione del produttore: Inverter ibrido trifase SOHQ10GST con potenza nominale di 10 kW, progettato per gestire efficacemente sistemi fotovoltaici con due inseguitori MPPT. Dotato di protezione IP65, garantisce resistenza agli agenti atmosferici per installazioni all'aperto. Ideale per l'ottimizzazione della produzione energetica e il monitoraggio dei consumi grazie alla capacità di misurare l'energia prodotta e consumata. Questo inverter è una soluzione affidabile e performante per impianti elettrici residenziali e commerciali, assicurando efficienza e durata nel tempo.

prodotto Sustainable

Si