Prodotti /

Cod. Rexel
IG106508205
Cod. Produttore
106508205

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 50 kW
  • Numero MPPT: 4
  • Tensione nominale: 400 V
  • Classe di protezione: IP66
  • Efficienza massima: 98,3%
  • Corrente uscita max: 84,3 A
  • Serie: 3Play TL M
  • Protezione: Scaricatori tipo II

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Inverter fotovoltaico trifase 50kW con EMS Wi-Fi Ethernet IP65


Inverter fotovoltaico trifase con quattro MPPT e con 50 kW di potenza di uscita nominale, è ideale per i sistemi di autoconsumo commerciali e industriali. Con un involucro in alluminio pressofuso, appositamente progettato per applicazioni interne ed esterne (IP65), è stato progettato per garantire una lunga durata e per resistere a temperature estreme. È dotato di scaricatori di sovratensione DC e AC di tipo II e di un interruttore DC integrato.