Prodotti /

Cod. Rexel
IG019320
Cod. Produttore
019320

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 30 kW
  • Numero MPPT: 3
  • Tensione ingresso: 180-1000 V
  • Classe protezione: IP66
  • Efficienza massima: 98,2%
  • Corrente uscita max: 51 A
  • Serie: 3Play TL M
  • Protezione: Anti-islanding, sovratensioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Inverter fotovoltaico trifase 30kW MPPT AFCI IP65 interno/esterno

Inverter fotovoltaico trifase con tre MPPT e con 30 kW di potenza di uscita nominale, è ideale per i sistemi di autoconsumo commerciali e industriali. Con un involucro in alluminio pressofuso, appositamente progettato per applicazioni interne ed esterne (IP65), è stato progettato per garantire una lunga durata e per resistere a temperature estreme. È dotato di scaricatori di sovratensione DC e AC di tipo II e di un interruttore DC integrato. Integra anche la funzione AFCI degli archi elettrici.