Prodotti /

Cod. Rexel
IG019355
Cod. Produttore
019355

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 20 kW
  • MPPT: 2 inseguitori
  • Tensione ingresso batteria: 120-800 V
  • Corrente max carica/scarica: 60 A
  • Classe protezione: IP66
  • Efficienza max: 97,5%
  • Comunicazione: CAN Bus 2.0
  • Serie: 3Play TL M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Inverter ibrido trifase 20 kW 2 MPPT per fotovoltaico residenziale e commerciale


L'inverter ibrido trifase INGECON® SUN STORAGE 3Play TL M da 20 kW con doppio MPPT è la soluzione ideale per impianti solari con accumulo, sia residenziali che commerciali indoor e outdoor. Permette di combinare la produzione fotovoltaica con l'accumulo di energia senza necessità di ulteriori inverter. Dotato di un doppio sistema di inseguimento del punto di massima potenza (MPPT), ottimizza l'energia prelevata anche in presenza di ombreggiature o orientamenti diversi dei pannelli solari. Integra un sistema di gestione dell'energia (EMS) che consente funzionalità avanzate come l'autoconsumo e il peak-shaving, con monitoraggio remoto tramite app. Offre protezioni complete contro sovratensioni, cortocircuiti, errori di isolamento e anti-islanding. È adatto per installazioni interne ed esterne grazie alla classe di protezione IP66, garantendo alta efficienza e affidabilità. Può essere configurato in modalità autoconsumo; back-up e off-grid. Supporta la modalità in autoconsumo e back-up, ha EMS integrato, comunicazione CAN Bus 2.0 per BMA, precarica all’ingresso della batteria, relè neutro-terra per carichi critici TT e compatibilità con sistemi di ricarica EV Ingeteam.