Prodotti /

Cod. Rexel
IG019354
Cod. Produttore
019354

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 15 kW
  • Ingresso batteria: 120-800 V
  • Corrente carica/scarica: 60 A
  • MPPT: 2 inseguitori
  • Classe protezione: IP66
  • Efficienza massima: 97.5%
  • Serie: 3Play TL M
  • Comunicazione: CAN Bus 2.0

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Inverter ibrido trifase 15 kW 2 MPPT per impianti residenziali e commerciali

Inverter ibrido trifase con due MPPT da 15 kW che combinare la produzione fotovoltaica e l’accumulo per impianti residenziali o commerciali con batterie sia indoor che outdoor. Può essere configurato in modalità autoconsumo; back-up e off-grid. Supporta la modalità in autoconsumo e back-up, ha EMS integrato, comunicazione CAN Bus 2.0 per BMA, precarica all’ingresso della batteria, relè neutro-terra per carichi critici TT e compatibilità con sistemi di ricarica EV Ingeteam. Dotato di un doppio sistema di inseguimento del punto di massima potenza (MPPT), garantisce la massima efficienza anche in presenza di impianti con orientamenti diversi o parzialmente ombreggiati. Integra un sistema di gestione dell'energia (EMS) che consente funzionalità avanzate come autoconsumo e peak-shaving, con monitoraggio tramite app gratuita. Supporta modalità di backup con generatore ausiliario e offre protezioni contro sovratensioni, cortocircuiti, errori di isolamento e anti-islanding. È adatto per installazioni interne ed esterne grazie alla protezione IP66 e dispone di comunicazioni Wi-Fi, Ethernet, RS-485 e CAN Bus per una gestione completa e integrata. Efficienza massima superiore al 97,5% e tempo di risposta in backup di 12 ms garantiscono prestazioni elevate e affidabilità.