Prodotti /

Cod. Rexel
IG016491
Cod. Produttore
016491

Informazioni di prodotto

Il sistema di accumulo C&I indoor offre una soluzione modulare e scalabile per applicazioni commerciali e industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplificata grazie al monitoraggio wireless integrato
  • Avvio rapido con procedure digitali dedicate
  • Compatibilità con media e bassa tensione per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione dell’autoconsumo energetico
  • Risparmio energetico tramite peak shaving
  • Integrazione con pompe di calore e ricarica veicoli elettrici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Il sistema di accumulo C&I indoor combina l’inverter INGECON® SUN Storage 100TL con le batterie INGECON® SUN Storage Battery 110HV, offrendo una soluzione modulare e scalabile per applicazioni commerciali e industriali. La configurazione consente di realizzare sistemi con potenze da 100 kW fino a 1,2 MW e capacità di accumulo fino a 5,34 MWh, con installazione in ambienti interni.

Modulare e scalabile, supporta autoconsumo, pompe di calore ed EV Charger. L’inverter trifase bi-direzionale (IP65, 1100V DC) offre monitoraggio wireless, avvio rapido e alta densità di potenza. È utilizzabile sia in MT che BT.

Il cuore del sistema è l’inverter trifase bidirezionale INGECON® SUN Storage 100TL, progettato specificamente per applicazioni di accumulo energetico. Grazie all’elevata densità di potenza e alla tensione lato batteria fino a 1.100 V DC, consente una gestione efficiente dei flussi energetici tra impianto fotovoltaico, batterie e rete. L’inverter è dotato di protezione IP65, che garantisce robustezza e affidabilità anche in ambienti industriali, e integra funzionalità avanzate per la gestione energetica, come autoconsumo ottimizzato, peak shaving e integrazione con pompe di calore e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

La messa in servizio è semplificata grazie al monitoraggio wireless integrato e alle procedure di avvio rapido che consentono configurazione e supervisione tramite strumenti digitali dedicati. Il sistema può essere installato sia in media tensione (MT) sia in bassa tensione (BT), offrendo grande flessibilità progettuale per impianti nuovi o retrofit.