Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM144123
Cod. Produttore
144123
Cod. EAN
4015081406333

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP65
  • Conformità: IEC/EN 60 947-3
  • Tensione nominale: 230V 50Hz
  • Tipo: interruttore vigili del fuoco
  • Serie: Moeller series
  • Modello: SOL30-SAFETY/2MV-U
Interruttore di manutenzione per applicazioni elettriche, progettato per garantire la sicurezza durante le operazioni di riparazione e manutenzione. Funziona a 230V 50Hz e presenta un singolo interruttore integrato. Questo dispositivo assicura un controllo affidabile e sicuro, ideale per l'impiego in impianti elettrici dove è necessario isolare e proteggere le apparecchiature durante interventi tecnici. La sua configurazione è pensata per facilitare l'uso come interruttore di manutenzione, offrendo una soluzione efficace per la gestione sicura dell'alimentazione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: interruttore vigili del fuoco, Grado di protezione: IP65, Conformità alle norme: IEC/EN 60 947-3

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Serracavo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,36 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

potenza di interruzione a 400 V

30 KILOWATT

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore vigili fuoco IP65 per fotovoltaico 230V IEC/EN