Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM168102
Cod. Produttore
168102
Cod. EAN
4015081646791

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SOL30X4-SAFETY-MC4-U
  • Tensione: 230V 50Hz
  • Numero poli: 4XMC
  • Grado protezione: IP65
  • Norme conformità: IEC/EN 60 947-3
  • Funzione: Interruttore vigili del fuoco
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore on/off a 2 poli con posizione zero e ritorno automatico in posizione off, progettato per garantire un alto grado di protezione IP65 sul lato frontale. Dotato di un contatto ausiliario normalmente chiuso, questo dispositivo assicura affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Realizzato per operare a 230V 50Hz, è ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici in ambienti che richiedono protezione avanzata contro polvere e acqua. La sua costruzione robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono un componente essenziale per impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: interruttore vigili del fuoco, Grado di protezione: IP65, Conformità alle norme: IEC/EN 60 947-3

Tipologia

Interruttore on/off

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

30 A

numero di poli

2

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

con ritorno in posizione zero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

Adatto per fissaggio a pavimento

apparecchio completo nella cassa

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore vigili fuoco IP65 per fotovoltaico 230V 4xMC4