Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tensione nominale
250 V
tipo di montaggio
Incassato
composizione
Dispositivo modulare per interruttori domestici
tipo di comando
Bascula/tasto
colore
Beige
senza alogeni
tipo di collegamento
Morsetto a vite
illuminazione
No
Protezione della superficie
Non trattato
profondità di incasso
24 mm
corrente nominale
10 A
qualità del materiale
Materiale termoplastico
tipo di illuminazione
Altro
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Bloccare in posizione
Tipo funzionamento
Interruttore unipolare
numero di bascule di azionamento
1
codice RAL (simile)
9001
interruttore a tasto
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP40
larghezza dell'apparecchio
22 mm
altezza dell'apparecchio
50,1 mm
profondità dell'apparecchio
35,5 mm
casella di testo/superficie di marcatura
Si
funzione di illuminazione
Numero moduli da frutto
Disponibilità:
Prodotto non rendibile