Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM218295
Cod. Produttore
218295
Cod. EAN
4015082182953

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: M22-XDL-G-X1 CAL PULS
  • Forma: tonda
  • Design: luminoso e piatto
  • Materiale: durevole
  • Serie: Moeller series
  • Installazione: elegante e funzionale
  • Uso: versatile
  • Affidabilità: garantita nel tempo
Pulsante luminoso piatto di colore verde con lente tonda, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale visivo chiaro e immediato. Progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione, si adatta perfettamente a pannelli di controllo e dispositivi industriali. La sua forma ergonomica e il colore distintivo migliorano la sicurezza e l'efficienza operativa negli impianti elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il KM218295 è un interruttore di alta qualità della rinomata marca Moeller. Questo modello presenta una forma tonda, perfetta per un'installazione elegante e funzionale. Realizzato con materiali durevoli, garantisce affidabilità nel tempo. Il design luminoso e piatto aggiunge un tocco moderno a qualsiasi ambiente. Con la sua versatilità, si integra facilmente in vari contesti, rendendolo una scelta ideale per chi cerca efficienza e stile.

larghezza

24 mm

altezza

3 mm

forma della lente

Tondo

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore pulsante luminoso piatto verde M22 per automazione industriale