Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00112
Cod. Produttore
00112
Cod. EAN
8007352035003

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 250 V~
  • Tipo: Interruttore terminale 1P
  • Comando: Tasto a bilanciere
  • Colore: Nero
  • Adatto per: Cavo piatto
  • Serie: VI00112
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore terminale monofase caratterizzato da levetta singola di comando, realizzato in materiale termoplastico di alta qualità senza alogeni, che garantisce sicurezza e resistenza. Il corpo in plastica nera opaca presenta una finitura non trattata che assicura un aspetto sobrio e funzionale. Progettato per un carico di tipo generico, questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durabilità nel tempo. La combinazione di materiali e design lo rende adatto a installazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore terminale 2[16] A 250 V~, tasto a bilanciere, per cavo piatto, nero

corrente nominale

2 A

tensione nominale

250 V

tipo di comando

Levetta singola

colore

Nero

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Altro

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9005

Tipo superficie

Opaco

potenza

0 ... 500 W

Produttore

Interruttore terminale 1P 16A tasto bilanciere nero civile residenziale