Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00112.B
Cod. Produttore
00112.B
Cod. EAN
8007352035010

Informazioni di prodotto

  • Serie: VI00112.B
  • Tensione nominale: 250 V~
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tipo: Interruttore terminale 1P
  • Comando: Tasto a bilanciere
  • Colore: Bianco
  • Adatto per: Cavo piatto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore terminale monofase con leva singola, realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, privo di alogeni per una maggiore sicurezza. Il dispositivo presenta una finitura opaca e un colore bianco RAL 9003, garantendo un aspetto elegante e discreto. La superficie non trattata mantiene intatte le caratteristiche del materiale plastico, offrendo resistenza e durata nel tempo. Progettato per un carico elettrico di tipo generico con portata di 16 A, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore terminale 2[16] A 250 V~, tasto a bilanciere, per cavo piatto, bianco

corrente nominale

2 A

tensione nominale

250 V

tipo di comando

Levetta singola

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Altro

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Opaco

potenza

0 ... 500 W

Produttore

Interruttore terminale 1P 16A 250V tasto bilanciere bianco per cavo piatto