Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
Altro
funzione
Elettronico
profondità di incasso
55 mm
tipo di tensione di comando 1
AC
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
carico max. lampada a incandescenza
2300 W
carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)
290 VOLT_AMPERE
tensione di commutazione nominale
16 A
tensione di comando 1
230 ... 230 V
frequenza della tensione di comando 1
50 ... 60 Hz
tensione di alimentazione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te