Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM907853
Cod. Produttore
907853

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Corrente nominale: 32 A
  • Potenza nominale: 15 kW
  • Grado di protezione: Frontale IP65
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Forma: da incasso
  • Norme: IEC/EN 60947
  • Unità costruttive: 4

Documentazione tecnica

Commutatore speciale T3-4-SONDO/E progettato per applicazioni elettriche specifiche, caratterizzato da un singolo interruttore integrato. Questo dispositivo è ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici, garantendo affidabilità e sicurezza operativa. La sua configurazione non prevede funzioni di arresto d'emergenza, interruttore principale, di sicurezza, di manutenzione o invertitore, rendendolo adatto a utilizzi mirati dove è richiesta una commutazione semplice e precisa. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nelle condizioni di utilizzo più comuni nel settore elettrico. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore speciale, Assortimento: interruttori speciali, Rilevatore tipo: T3, Note: Esecuzione su specifica del cliente secondo il modulo, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 32 A, 4 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

1 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

15 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,65 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

32 A

potenza di interruzione a 400 V

15 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

32 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore speciale T3 32A IP65 da incasso 15kW