Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM907860
Cod. Produttore
907860

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Corrente nominale: 32 A
  • Potenza nominale: 15 kW AC-23A
  • Grado protezione: Frontale IP65
  • Norme conformità: IEC/EN 60947
  • Tipo rilevatore: T3
  • Forma costruttiva: Da incasso
Interruttore a camme speciale progettato per applicazioni elettriche, garantisce affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell’uso professionale. Ideale per installazioni che richiedono un comando robusto e performante, si distingue per la facilità di montaggio e la compatibilità con diversi sistemi elettrici. Questo componente è fondamentale per assicurare un funzionamento efficiente e sicuro degli impianti elettrici. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore speciale, Assortimento: interruttori speciali, Rilevatore tipo: T3, Note: Esecuzione su specifica del cliente secondo il modulo, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 32 A, 11 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore speciale T3 32A IP65 incasso industriale