Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM907842
Cod. Produttore
907842

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Corrente nominale: 20 A
  • Potenza nominale: 5.5 kW AC-23A
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Norme conformità: IEC/EN 60947
  • Forma: comando rinviato
  • Unità costruttive: 4

Documentazione tecnica

Commutatore speciale T0-4-Sondo/Z progettato per applicazioni elettriche specifiche, garantendo affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nelle operazioni di commutazione. Ideale per impianti elettrici che richiedono componenti performanti e resistenti nel tempo. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore speciale, Assortimento: interruttori speciali, Rilevatore tipo: T0, Note: Esecuzione su specifica del cliente secondo il modulo, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: a comando rinviato, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 4 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

tensione d’esercizio nominale

690 V 690 V

corrente nominale permanente Iu

20 A

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

20 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

5.5 kW

resistenza a corrente di breve durata Icw

0.32 kA

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

5.5 kW

potenza di interruzione a 400 V

5.5 kW

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

6 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

adatto per fissaggio a terra

adatto per costruzione intermedia

colore dell’elemento di azionamento

nero

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore speciale T0 20A IP65 comando rinviato quadro elettrico