Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
7P541014
Cod. Produttore
541014
Cod. EAN
4046548067231

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente: 0,2 A
  • Protezione: IP6K9K
  • Distanza commutazione: 11 mm
  • Tipo uscite: 2 semiconduttore
  • Cavo: 1,5 m
  • Connettore: M12 8 poli
  • Serie: PSEN CS3.1
Il cavo PSEN CS3.1 M12/8-1.5M è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili in ambienti industriali. Dotato di connettori M12 a 8 poli, assicura una trasmissione dati stabile e sicura. La lunghezza di 1,5 metri offre flessibilità nelle installazioni, mentre il rivestimento robusto protegge il cavo da agenti esterni e usura, garantendo durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e performance negli impianti elettrici. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza , connettore maschio M12 8 poli, con cavo di 1,5 m, 1 direzione di azionamento, supporto per SDD, IP6K9K, distanza di commutazione 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,contenut o confezione = 1 interruttore codificato, con attuatore.

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

37 mm

lunghezza del sensore

18 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore sicurezza RFID 2 uscite semiconduttore M12 8 poli cavo 1,5 m industriale