Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
7P542150
Cod. Produttore
542150
Cod. EAN
4046548077360

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PSEN CS6.1P INT. COD TEACH-IN 8 VO
  • Tipo: Interruttore di sicurezza RFiD
  • Uscite: 2 uscite semiconduttore
  • Connettore: M8 a 8 poli
  • Grado protezione: IP67
  • Distanza commutazione: 11 mm (rettangolare)
  • Azionamento: 4 direzioni
  • Serie: PSEN CS6
Il dispositivo PSEN CS6.1P è un sensore di sicurezza compatto e affidabile, progettato per il controllo e la protezione delle aree di lavoro industriali. Dotato di tecnologia TEACH-IN, consente una programmazione semplice e veloce, con 8 uscite disponibili per una gestione precisa e versatile. La sua struttura robusta garantisce durata e resistenza in ambienti operativi complessi, mentre il design compatto facilita l'integrazione in spazi ridotti. Ideale per applicazioni di automazione e sicurezza, assicura un funzionamento sicuro e continuo dei sistemi elettrici industriali. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,c onnettore M8 a 8 poli, IP67, 4 direzioni di azionamento, distanza di commutazionetip.(rettangol are) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttorecompletam ente codificato con attuatore, programmabile max. 8 volte.

larghezza del sensore

97,6 mm

altezza del sensore

26,4 mm

lunghezza del sensore

13 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore sicurezza RFiD programmabile M8 IP67 industriale