› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

Interruttore sicurezza RFID PSEN CS4.1N Teach-In 8 vie IP67 automazione industriale

Cod. Rexel 7P541153
Cod. Produttore 541153
Cod. EAN 4046548060867

Informazioni principali

  • Protezione: IP67
  • Uscite: 2 semiconduttore
  • Connettore: M12 5 poli
  • Distanza commutazione: 11 mm
  • Sao: 8 mm
  • Sar: 20 mm
  • Direzione azionamento: 1
  • Serie: PSEN CS4.1N

Descrizione del prodotto

Il sensore di sicurezza PSEN CS4.1N è progettato per garantire un elevato livello di protezione nelle applicazioni industriali. Dotato di tecnologia Teach-in, permette una programmazione semplice e veloce, con 8 uscite configurabili per adattarsi a diverse esigenze di controllo. Il design compatto e il cavo integrato assicurano un’installazione agevole anche in spazi ridotti. Realizzato con materiali resistenti, offre affidabilità e durata nel tempo, ideale per il monitoraggio di porte di sicurezza e barriere di protezione. La connessione M12 garantisce un collegamento stabile e sicuro, rendendo questo dispositivo una soluzione efficiente per la sicurezza degli impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza , connettore maschio M12 5 poli, 1 direzione di azionamento, IP67, distanza di commutazione 11 mm, Sao =8 mm, Sar = 20 mm, contenuto confezione = 1 interruttore completamente codificato,se nza attuatore. Sono disponibili 8 procedure di programmazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

37 mm

lunghezza del sensore

18 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Interruttore sicurezza RFID PSEN CS4.1N Teach-In 8 vie IP67 automazione industriale