Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
7P541210
Cod. Produttore
541210
Cod. EAN
4046548067163

Informazioni di prodotto

  • Serie: PSEN CS4
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP67
  • Distanza commutazione: 11 mm
  • Sao: 8 mm
  • Sar: 20 mm
  • Connettore: M8 8 poli
Il dispositivo PSEN CS4.2P-PSEN CS4.1 è un sensore di sicurezza progettato per il monitoraggio affidabile di posizioni e aperture in impianti industriali. Caratterizzato da un design compatto e robusto, garantisce elevati standard di sicurezza grazie alla tecnologia avanzata Pilz. Il sensore è dotato di un cavo di collegamento integrato e supporta un montaggio semplice e sicuro, ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e continuo delle condizioni operative. La sua costruzione in materiali resistenti assicura durata e affidabilità anche in ambienti industriali impegnativi. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza , connettore maschio M8 8 poli, collegabile in serie, 1 direzione di azionamento, supporto per SDD,IP67, distanza di commutazione 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenutoconfez ione = 1 interruttore unico completamente codificato, con attuatore.

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

37 mm

lunghezza del sensore

18 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore sicurezza RFiD 2 uscite semiconduttore IP67 industriale