Descrizione del prodotto
Il sensore di sicurezza PSEN CS4.1A è progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nelle applicazioni industriali. Dotato di un design compatto e robusto, assicura una facile integrazione nei sistemi di automazione. Il cavo di collegamento ad alta qualità garantisce una trasmissione stabile del segnale, mentre il materiale resistente assicura durata e protezione contro agenti esterni. Questo sensore rappresenta una soluzione efficace per il monitoraggio di dispositivi di sicurezza, contribuendo a mantenere elevati standard di protezione negli impianti elettrici industriali.
Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza , cavo di collegamento di 5 m, 1 direzione di azionamento, supporto per SDD, IP6K9K, distanza dicommuta zione 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenuto confezione = 1 interruttorecomple tamente codificato, con attuatore. Sono disponibili 8 procedure di programmazione.