› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

Interruttore sicurezza PSEN ML B 2.1 connettore M12 industriale

Cod. Rexel 7P570403
Cod. Produttore 570403
Cod. EAN 4046548081770

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Protezione: IP67
  • Connettore: M12 8 poli
  • Lunghezza cavo: 0,23 m
  • Funzione: Blocco sicurezza
  • Serie: PSENmlock
  • Ripristino: Con alimentazione

Descrizione del prodotto

L'interruttore PSEN ML B 2.1 è un dispositivo di sicurezza progettato per il controllo affidabile di macchinari industriali. La sua struttura compatta e robusta garantisce un'installazione semplice e una lunga durata nel tempo. Dotato di connessione integrata, assicura un collegamento stabile e sicuro. Questo interruttore è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di protezione, contribuendo a migliorare la sicurezza operativa e la prevenzione di incidenti elettrici. La combinazione di funzionalità avanzate e design ergonomico lo rende una scelta efficace per il settore elettrico industriale. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza, completamente codificato, per blocco disicure zza PSENmlock, con bloccaggio, con ripristino dell’alimentazione, connettore maschioM12 a 8 poli, cavo da 0,23 m, collegamento singolo

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

217,2 mm

lunghezza del sensore

40 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

0 ... 60 °C

Interruttore sicurezza PSEN ML B 2.1 connettore M12 industriale