Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
7P540105
Cod. Produttore
540105
Cod. EAN
4046548003017

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP67
  • Connettore: M12 8 poli
  • Certificazione: ATEX
  • Collegamento: In serie
  • Serie: PSENcode
  • Tipo: Interruttore sicurezza
Il dispositivo PSEN CS2.13P-PSEN CS2.1 è un sensore di sicurezza progettato per applicazioni industriali, caratterizzato da una struttura compatta e robusta con protezione ATEX per ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di controllo e monitoraggio. La sua integrazione semplice e il design funzionale lo rendono ideale per l’uso in impianti elettrici e sistemi di automazione, assicurando prestazioni elevate e conformità alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza codificato PSENcode, completamente codificato, con interruttore di sicurezza e attuatore, certificato ATEX, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento in serie, modello grande,i ncl. 1 paio CABLE/M12/CLIP per il fissaggio di 1 connettore M12

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

75 mm

lunghezza del sensore

40 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Produttore

Interruttore sicurezza codificato ATEX industriale compatto