Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
7P570431
Cod. Produttore
570431
Cod. EAN
4046548098181

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Protezione: IP67
  • Connettore: M12 a 12 poli
  • Cavo: 0,23 m
  • Funzione: Bloccaggio sicuro
  • Ripristino: Automatico
  • Serie: PSEN ML
L'interruttore PSEN ML SA 1.1 è un dispositivo di sicurezza progettato per applicazioni industriali. Caratterizzato da un design compatto e robusto, garantisce un'affidabile protezione nelle installazioni elettriche. Grazie alla sua costruzione di alta qualità, assicura una risposta precisa e veloce nel controllo dei processi, contribuendo alla sicurezza degli impianti. L'interruttore è dotato di un collegamento integrato che facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo ideale per sistemi di automazione e controllo. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza, codificato, per blocco di sicurezzaPSENmlock, con bloccaggio, con ripristino automatico, connettore maschio M12 a 12po li, cavo da 0,23 m, collegamento in serie

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

217,2 mm

lunghezza del sensore

40 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

0 ... 60 °C

Produttore

Interruttore sicurezza codificato PSEN ML SA 1.1 connettore M12 industriale