› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

Interruttore SI/CVA setto inferiore bachelite passacavi per installazioni elettriche

DKC
Cod. Rexel DKC095763009
Cod. Produttore 095763009
Cod. EAN 8054684021235

Informazioni principali

  • Tipo: SI/CVA ASS.ME SETTO
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Installazione: Facile e versatile
  • Colore: Neutro
  • Protezione: Standard sicurezza
  • Durata: Robusto e resistente
  • Compatibilità: Varie configurazioni
  • Serie: DKC095763009

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto DKC095763009 è un interruttore di tipo SI/CVA ASS.ME SETTO, realizzato in plastica di alta qualità, che garantisce robustezza e durata nel tempo. Questo dispositivo è progettato per applicazioni di installazione elettrica, offrendo un'ottima compatibilità con vari sistemi di cablaggio. La sua forma ergonomica consente un facile utilizzo e un'installazione agevole in diverse configurazioni. Il colore del corpo è neutro, rendendolo adatto a vari contesti ambientali. La qualità dei materiali utilizzati è conforme agli standard di sicurezza e resistenza, assicurando una protezione efficace contro le condizioni ambientali avverse. Inoltre, il design del prodotto è stato sviluppato per ottimizzare la funzionalità e l'estetica, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

410 mm

altezza

142,5 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Interruttore SI/CVA setto inferiore bachelite passacavi per installazioni elettriche