Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM299220
Cod. Produttore
M299220
Cod. EAN
6417019135427

Informazioni di prodotto

OT125M4 INT. SEZIONATORE ROTATIVO 4P 125A

Documentazione tecnica

4-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector with protected clamp terminals, handle and shaft are not included, suitable for distribution board with 45mm slots

numero di poli

4

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

125 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

750 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

45 kW

tensione d’esercizio nominale

750.0 V

corrente nominale permanente Iu

125 A

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

45 kW

esecuzione come interruttore principale

Produttore

ABB

Interruttore sezionatore rotativo,4P,125A