Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM22632
Cod. Produttore
022632
Cod. EAN
4015080226321

Informazioni di prodotto

  • Funzione: Arresto d'emergenza
  • Poli: 3 poli
  • Corrente nominale: 32 A
  • Potenza nominale: 15 kW AC-23A
  • Grado protezione: Frontale IP30
  • Montaggio: Da incasso modulare
  • Norme conformità: IEC/EN, VDE, CSA, UL
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore modulare P1-32/IVS-RT con sezionatore di potenza a 3 poli, progettato per garantire un'affidabile protezione e controllo nei sistemi elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e facilità di manutenzione. La configurazione modulare consente un'installazione flessibile e compatta, mentre la costruzione robusta assicura durata e resistenza nel tempo. Adatto per l'interruzione e la sezionatura di circuiti elettrici trifase, garantisce prestazioni elevate e conformità agli standard di sicurezza. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore ON/OFF, Assortimento: Interruttori ON/OFF, Rilevatore tipo: P1, Funzione di arresto: Funzione di arresto d'emergenza, con leva rossa e targhetta frontale gialla, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario o conduttore di neutro equipaggiabile successivamente., A 3 poli, Grado di protezione: Frontale IP30, Forma costruttiva: Da incasso in sistemi di distribuzione modulare, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 32 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

13 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

15 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,64 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

32 A

potenza di interruzione a 400 V

15 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

32 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore sezionatore potenza 3 poli 32A modulare incasso