Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9S60432
Cod. Produttore
A9S60432
Cod. EAN
3606480088742

Informazioni di prodotto

iSW 4P 32A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo Acti9 iSW è un sezionatore modulare e affidabile. È un 4P, con corrente nominale di 32 A e tensione di funzionamento di 415 V AC. La resistenza elettrica arriva fino a 30000 cicli e la resistenza meccanica arriva fino a 300000 cicli. La temperatura di funzionamento va da -20°C a +50°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a +70°C. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Le dimensioni totali sono (H) 36 mm x (L) 77 mm x (P) 70 mm. Questo sezionatore è utilizzato per il controllo. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60669-2-4.

corrente di dimensionamento

32 A

tensione di dimensionamento

415 V

tensione nominale min.

415 V

numero di poli

4

colore della calotta

bianco

larghezza in unità di suddivisione

4

numero di contatti di chiusura

4

tipo di tensione

AC

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

profondità di incasso

75.5 mm

funzione di commutazione

interruttore

Serie

iSW___SW

Produttore

Interruttore sezionatore iSW 4P 32A

€ 55,33 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 m entro 1gg lav.