Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM990428
Cod. Produttore
M990428
Cod. EAN
4016779904285

Informazioni di prodotto

SD204/50 INTERRUTTORE-SEZIONATORE 4P 50A

Documentazione tecnica

SD204/50 INTERRUTTORE-SEZIONATOREM990428 ABB S.P.A. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale min.

12 V

numero di poli

4

numero di contatti di chiusura

4

colore della calotta

grigio

resistenza a corto circuito (Icw)

25 kA

tensione di dimensionamento

440 V

profondità di incasso

69 mm

tipo di tensione

AC

funzione di commutazione

interruttore

larghezza in unità di suddivisione

4

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

corrente di dimensionamento

50 A

Produttore

ABB

Interruttore sezionatore,4P,50A

€ 70,61 x 1 pz.
(pz.)