Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM990425
Cod. Produttore
M990425
Cod. EAN
4016779904254

Informazioni di prodotto

SD204/25 INTERRUTTORE-SEZIONATORE 4P 25A

Documentazione tecnica

SD204/25 Switch Disconnector 4P, 25A

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale min.

12 V

numero di poli

4

numero di contatti di chiusura

4

colore della calotta

grigio

resistenza a corto circuito (Icw)

25 kA

tensione di dimensionamento

440 V

profondità di incasso

69 mm

tipo di tensione

AC

funzione di commutazione

interruttore

larghezza in unità di suddivisione

4

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

corrente di dimensionamento

25 A

Produttore

ABB

Interruttore sezionatore,4P,25A

€ 60,75 x 1 pz.
(pz.)