Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM646291
Cod. Produttore
M646291
Cod. EAN
4016779646291

Informazioni di prodotto

E204/100G INTERRUTTORE-SEZIONATORE 4P 100A

Documentazione tecnica

E204/100G INTERRUTTORE-SEZIONATOREM646291 ABB S.P.A. Classe Etim: EC001545 - Interruttore generale per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP10

tensione nominale min.

12 V

numero di poli

4

numero di contatti di chiusura

4

colore della calotta

grigio

resistenza a corto circuito (Icw)

25 kA

tensione di dimensionamento

400 V

profondità di incasso

70 mm

tipo di tensione

AC

funzione di commutazione

interruttore

larghezza in unità di suddivisione

4

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

corrente di dimensionamento

100 A

Produttore

ABB

Interruttore sezionatore,4P,100A

€ 97,11 x 1 pz.
(pz.)