Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM990413
Cod. Produttore
M990413
Cod. EAN
4016779904131

Informazioni di prodotto

SD202/25 INTERRUTTORE-SEZIONATORE 2P 25A

Documentazione tecnica

SD202/25 Switch Disconnector 2P, 25A

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale min.

12 V

numero di poli

2

numero di contatti di chiusura

2

colore della calotta

grigio

resistenza a corto circuito (Icw)

25 kA

tensione di dimensionamento

440 V

profondità di incasso

69 mm

tipo di tensione

AC/DC

funzione di commutazione

interruttore

larghezza in unità di suddivisione

2

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

corrente di dimensionamento

25 A

Produttore

ABB

Interruttore sezionatore,2P,25A

€ 30,83 x 1 pz.
(pz.)