Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216518
Cod. Produttore
216518
Cod. EAN
4015082165185

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Selettore a leva
  • Modello: M22-WRK/K10
  • Colore: Nero
  • Posizioni: 2
  • Funzione: Bloccaggio a scatto
  • Manetta: Con manetta
  • Serie: Moeller series
  • Uso: Applicazioni elettriche
Selettore a leva nero con due posizioni di commutazione e funzione di bloccaggio a scatto, progettato per un controllo preciso e affidabile. Il pomello ad ala garantisce una presa ergonomica e un facile azionamento. Questo dispositivo non è illuminabile né tattile e non include lampada, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando semplice e sicuro. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il KM216518 è un interruttore M22-WRK/K10 selettore a leva completo in C, progettato per garantire un'ottima funzionalità e affidabilità. Con un elegante colore nero, questo dispositivo offre due posizioni di commutazione, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua esecuzione con manetta e la funzione di commutazione con bloccaggio a scatto assicurano un uso intuitivo e sicuro. Questo prodotto rappresenta un'ottima scelta per chi cerca qualità e performance nel settore elettrico.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Titanio

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore selettore leva M22-WRK/K10 nero industriale