Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT744F400EB
Cod. Produttore
T744F400EB
Cod. EAN
8005543544334

Informazioni di prodotto

Megatiker M4 - S1 4P 400A 36kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
M4 630F - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico (Li) 4P - In=400A - Icu=36kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.4-1In (overload) - Isd= 1.5-10In (cortocircuito)

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

5000 A 5000 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

240 A 4000 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 A 400 A

con sganciatore di minima tensione

azionamento a motore opzionale

segnalatore di intervento presente

numero di contatti ausiliari, invertitori

2

numero di poli

4

corrente nominale permanente Iu

400 A

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

2

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

grado di protezione (IP)

IP30

con sganciatore di minima tensione integrato

Produttore

Interruttore Scatolato Bticino Megatiker Magnetotermico 4P 400A 36Ka