Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT35D33
Cod. Produttore
35D33
Cod. EAN
5027590477680

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 35A
  • Tipo: Interruttore ritardato
  • Dimensione: DIII
  • Classe di funzionamento: GL/GG
  • Tensione nominale: 500V
  • Colore: Blu
  • Serie: Bussmann Series
  • Protezione: Alta qualità
Interruttore automatico di tipo DIII con corrente nominale di 35A e caratteristica di intervento ritardata. Progettato per garantire una protezione completa di linee e apparecchiature elettriche, offre affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. Il dispositivo è contraddistinto da un codice cromatico blu, che facilita l’identificazione e l’installazione. Adatto per impianti che richiedono elevata precisione nella gestione delle correnti di sovraccarico e cortocircuito, assicura un funzionamento stabile e duraturo. Paese di produzione: Slovenia Descrizione del produttore: Il dispositivo EAT35D33 è un interruttore ritardato di alta qualità, progettato per garantire la massima protezione delle linee e degli apparecchi. Con una corrente nominale di 35A e una dimensione DIII, questo interruttore blu offre una classe di funzionamento GL/GG, assicurando una protezione completa. Ideale per applicazioni che richiedono un intervento ritardato, il modello EAT35D33 rappresenta un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e sicurezza nel settore elettrico.

corrente nominale

35 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Ritardato (T)

codice cromatico

Blu

dimensione

DIII

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

Serie

Bussmann Series

Produttore

Interruttore ritardato 35A DIII 500VAC protezione linee