Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT25D16
Cod. Produttore
25D16
Cod. EAN
3838895305224

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Potenza nominale: 500VA
  • Tipo: Interruttore ritardato
  • Dimensione: DI
  • Classificazione: GL/GG
  • Colore: Nero
  • Serie: Bussmann Series
  • Applicazione: Protezione linee
Interruttore automatico con caratteristica di intervento ritardato, ideale per la protezione completa di linee e apparecchiature elettriche. Dotato di una capacità nominale di 25 ampere e una potenza di interruzione di 500 VA, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Il colore nero e la dimensione DI ne facilitano l’identificazione e l’installazione. Progettato per assicurare una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, è adatto per impieghi industriali e civili dove è richiesta una protezione ritardata. Paese di produzione: Slovenia Descrizione del produttore: L'EAT25D16 è un interruttore ritardato di alta qualità, progettato per garantire una protezione completa delle linee e degli apparecchi. Con una capacità di 25A e una potenza di 500VA, questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un intervento ritardato. Il suo design elegante in nero si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La dimensione DI e la classificazione GL/GG assicurano prestazioni affidabili e sicure, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

corrente nominale

25 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Ritardato (T)

codice cromatico

Nero

dimensione

DI

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

Serie

Bussmann Series

Produttore

Interruttore ritardato 25A 500VAC dimensione DI uso industriale