Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM198534
Cod. Produttore
198534
Cod. EAN
4015081964093

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: AC
  • Protezione: Attivatore corto circuito
  • Tipo: Interruttore riparazione
  • Costruzione: Robusta
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: Moeller series
  • Applicazioni: Varie
  • Funzione: Sicurezza circuiti
RAMO5-W202A32-512RS1 è un interruttore di riparazione progettato per l'avviamento di motori in corrente alternata. Dotato di attivatore di corto circuito, garantisce una protezione efficace e affidabile durante il funzionamento. Questo avviatore motore è ideale per applicazioni industriali che richiedono sicurezza e precisione nell'azionamento, assicurando prestazioni ottimali con una tensione di esercizio in AC. La sua struttura robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono una soluzione efficiente per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici motore. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Il KM198534 è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Questo interruttore di riparazione è dotato di un attivatore di corto circuito, offrendo una protezione essenziale per i circuiti elettrici. Funziona con tensione AC, rendendolo ideale per diverse applicazioni. La sua costruzione robusta e l'affidabilità fanno del KM198534 una scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nel settore elettrico.

larghezza

220 mm

altezza

270 mm

profondità

120 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

3 KILOWATT

numero di punti di comando

2

Corrente d'esercizio nominale Ie

6,6 A

Protocollo di supporto per ASI

reset esterno possibile

grado di protezione (IP)

IP65

classe di intervento

CLASS 10

con attivatore di corto circuito

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Interruttore di riparazione

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

2,238 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

6,6 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

55 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V

10000 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3

Classe 1

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,3 ... 6,6 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore riparazione corto circuito AC alta affidabilità automazione industriale