Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM199180
Cod. Produttore
199180
Cod. EAN
4015081972647

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 0,4-0,63 A
  • Protezione: sovraccarico termico
  • Protezione: guasto di fase
  • Tipo: Interruttore motore
  • Installazione: semplice e sicura
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Durata: elevata resistenza
  • Serie: Moeller series
Interruttore termomagnetico PKZM0-0,63-SPI16 con protezione da sovraccarico termico e sensibilità a guasto di fase. Progettato per garantire un'affidabile protezione elettrica in impianti con corrente nominale regolabile da 0,4 a 0,63 A. Questo dispositivo combina la funzione di interruzione termica e magnetica per prevenire danni da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando sicurezza e durata agli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso e una protezione efficace dei circuiti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il dispositivo KM199180 è un interruttore di protezione motore altamente affidabile e versatile, progettato per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Dotato di protezione da sovraccarico termico e sensibilità a guasto di fase, questo interruttore offre una protezione ottimale per i motori elettrici, contribuendo a prevenire danni e malfunzionamenti. La sua esecuzione è pensata per un'installazione semplice e sicura, con un design che facilita l'integrazione in diverse applicazioni. Con una gamma di corrente da 0,4 a 0,63 A, è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono una gestione efficiente dell'energia. La qualità dei materiali impiegati assicura una lunga durata e una resistenza agli agenti esterni, rendendolo un componente essenziale per ogni sistema elettrico.

larghezza

45 mm

altezza

94 mm

profondità

75 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,12 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

0,63 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

0,09 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

150 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,63 ... 0,63 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

9,8 ... 9,8 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore protezione motore 0,4-0,63A industriale e commerciale