Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM203594
Cod. Produttore
203594
Cod. EAN
4015082035945

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Tensione nominale: 690V
  • Grado protezione: IP20
  • Montaggio: Calotta 45mm
  • Sganciatore: Magnetico istantaneo
  • Fissaggio: Vite o scatto
  • Morsetti: Vite
  • Serie: Moeller

Documentazione tecnica

Interruttore protettore magnetico PKM0-20 con funzione di protezione contro sovraccarichi termici disattivata, progettato per garantire un intervento rapido e affidabile in caso di sovraccarico elettrico. Questo dispositivo è caratterizzato da una tecnica di intervento magnetica, ideale per applicazioni che richiedono una risposta precisa e tempestiva ai guasti. Non sensibile a guasti di fase, assicura una protezione mirata e sicura per impianti elettrici, contribuendo a preservare l’integrità dei circuiti e a prevenire danni da cortocircuito o sovraccarico. La sua struttura è studiata per un’installazione semplice e un funzionamento efficiente in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttori per protezione motore secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKM0, con sganciatore magnetico istantaneo, fissaggio a vite o a scatto, con morsetti a vite, dimensioni di montaggio calotta 45mm, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione, attuatore di commutazione, piastra a clip

larghezza

45 mm

altezza

93 mm

profondità

76 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

9 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Magnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

5,5 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

310 ... 310 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore protezione motore 3 poli 20A IP20 montaggio calotta