Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM243236
Cod. Produttore
243236
Cod. EAN
4015082432362

Informazioni di prodotto

  • Curva intervento: C
  • Corrente nominale: 63 A
  • Capacità di interruttore: 4,5 kA
  • Numero poli: 1 polo + N
  • Normativa: IEC/EN 60898-1
  • Uso: edifici residenziali
  • Serie: Moeller

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico PLZ4-C63 con capacità di interruzione di 4,5 kA, progettato per proteggere un polo su un totale di due poli. La corrente nominale è di 63 A, con caratteristica di intervento di tipo C, ideale per la protezione di impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo sicurezza e affidabilità nell’uso domestico e industriale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea PLZ4, a 1 polo+N, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 63 A, Rated switching capacity according to IEC/EN 60898-1: 4.5 kA, Apparecchiatura per edifici residenziali e funzionali

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4,5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore protezione linea PLZ4 1P+N 63A C 4,5kA residenziale