Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM243427
Cod. Produttore
243427
Cod. EAN
4015082434274

Informazioni di prodotto

  • Curva d'intervento: C
  • Corrente nominale: 50 A
  • Poli: 4
  • Capacità di interruzione: 4,5 kA
  • Normativa: IEC/EN 60898-1
  • Uso: edifici residenziali
  • Serie: Moeller

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico a 4 poli con corrente nominale di 50A e potere di interruzione di 4,5 kA. Progettato per garantire protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicura sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. La configurazione a 4 poli permette un controllo completo dei circuiti trifase con neutro, ideale per applicazioni industriali e civili. La curva di intervento di tipo C consente una risposta rapida a sovracorrenti moderate, bilanciando protezione e continuità del servizio. Costruito con materiali resistenti, è adatto a installazioni che richiedono elevati standard di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea PLS4, A 4 poli, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 50 A, Rated switching capacity according to IEC/EN 60898-1: 4.5 kA, Apparecchiatura per edifici residenziali e funzionali

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

50 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4,5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore protezione linea PLS4 4 poli 50A 4,5kA edifici residenziali