Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM243283
Cod. Produttore
243283
Cod. EAN
4015082432836

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2
  • Curva intervento: C
  • Corrente nominale: 50 A
  • Capacità di interruttore: 4,5 kA
  • Normativa: IEC/EN 60898-1
  • Uso: Edifici residenziali
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico bipolare con corrente nominale di 50 A e potere di interruzione di 4,5 kA. Progettato per garantire la protezione efficace di impianti elettrici, assicura l’intervento rapido in caso di sovraccarico o cortocircuito. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre affidabilità e sicurezza grazie alla tecnologia avanzata del tipo C, che consente una selettività ottimale per carichi induttivi. La sua configurazione a 2 poli permette una gestione efficiente della protezione delle linee elettriche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea PLS4, a 2 poli, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 50 A, Rated switching capacity according to IEC/EN 60898-1: 4.5 kA, Apparecchiatura per edifici residenziali e funzionali

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

50 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4,5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore protezione linea PLS4 2P C50A 4,5kA residenziale