Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM240966
Cod. Produttore
240966
Cod. EAN
4015082409661

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 20 A
  • Curva intervento: C
  • Interruttore protezione linea
  • Corrente di intervento: 15 kA
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: Moeller
  • Tipo: FAZ-T

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico a 4 poli con corrente nominale di 20A e capacità di interruzione di 15kA. Progettato per garantire protezione affidabile e sicura degli impianti elettrici, assicura l’intervento rapido in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, combina efficienza e robustezza in un dispositivo compatto e performante. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ-T, A 4 poli, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 20 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

20 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

20 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 4P C20A 15kA uso industriale