Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM142492
Cod. Produttore
142492
Cod. EAN
4015081392223

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Poli: 2
  • Curva d'intervento: D
  • Interruttore protezione linea
  • Capacità di interruzione: 10 kA
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: Moeller series
Interruttore magnetotermico modulare bipolare con capacità di interruzione di 10 kA e corrente nominale di 40 A. Progettato per garantire protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici residenziali e industriali. Dispositivo affidabile che assicura sicurezza e continuità del servizio, con caratteristiche di intervento di tipo D adatte a carichi con elevate correnti di spunto. Ideale per applicazioni che richiedono una protezione precisa e duratura. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ-T, a 2 poli, Curva caratteristica d'intervento: D, Corrente nominale In: 40 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 2 poli 40A curva D per applicazioni industriali