Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM240843
Cod. Produttore
240843
Cod. EAN
4015082408435

Informazioni di prodotto

  • Curva intervento: C
  • Corrente nominale: 4 A
  • Poli: 2
  • Interruttore protezione linea
  • Capacità di interruzione: 15 kA
  • Applicazioni: industriali e edifici
  • Serie: Moeller
  • Tipo: FAZ-T

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico FAZT-C4/2 con capacità di interruzione di 15 kA, progettato per proteggere circuiti elettrici a 2 poli con corrente nominale di 4 A. Questo dispositivo garantisce un intervento affidabile e sicuro, ideale per applicazioni residenziali e industriali. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza dell’impianto elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ-T, a 2 poli, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 4 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

4 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

25 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 2P C 4A 15kA uso industriale