Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM240799
Cod. Produttore
240799
Cod. EAN
4015082407995

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 2 A
  • Curva intervento: C
  • Numero poli: 1
  • Interruzione: 15 kA
  • Applicazioni: Industriale e edifici
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Interruttore protezione
  • Uso: Alta fascia funzionale
Interruttore magnetotermico da incasso con potere di interruzione di 15 kA, singolo polo e corrente nominale di 2 A. Progettato per garantire un'alta protezione elettrica in impianti civili e industriali, assicura sicurezza e affidabilità grazie alla sua capacità di interrompere rapidamente il circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito. Il design compatto e l'installazione a incasso lo rendono ideale per l'integrazione in quadri elettrici standard, offrendo una soluzione efficiente per la protezione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ-T, a 1 polo, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 2 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

2 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

25 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P C 2A 15kA industriale