Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM279163
Cod. Produttore
279163
Cod. EAN
4015082791636

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Curva d'intervento: C
  • Numero poli: 1 polo + N
  • Interruttore MT: 6 kA
  • Modulo: 1 mod.
  • Applicazioni: industriali e edifici
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore modulare FAZ-PN-C40/1N con potere di interruzione di 6 kA, configurazione 1 polo + neutro e dimensione compatta di 1 modulo. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offre protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando una gestione ottimale del carico elettrico in ambienti residenziali e industriali. Il dispositivo è caratterizzato da un design robusto e una facile installazione, ideale per applicazioni che richiedono un elevato standard di sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ-PN, a 1 polo+N, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 40 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

corrente di dimensionamento

40 A

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

tipo di tensione

AC

classe di limitazione energetica

3

frequenza

50 Hz

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

70.5 mm

dispositivi supplementari possibili

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P+N 40A C 6kA industriale