Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM279156
Cod. Produttore
279156
Cod. EAN
4015082791568

Informazioni di prodotto

  • Curva intervento: C
  • Corrente nominale: 6 A
  • Polo: 1 polo + N
  • Interruttore protezione: FAZ-PN
  • Corrente di corto circuito: 6 kA
  • Modulo: 1 mod.
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: Moeller series
Interruttore modulare unipolare con potere di interruzione di 6 kA, progettato per garantire la protezione e il controllo degli impianti elettrici. Il dispositivo è compatto, con un modulo di larghezza, e adatto per l’installazione in quadri elettrici modulari. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e sicurezza nelle applicazioni domestiche e industriali. La sua capacità di interruzione e la compattezza lo rendono ideale per la gestione efficiente delle correnti elettriche in impianti con esigenze di protezione standard. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ-PN, a 1 polo+N, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 6 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

corrente di dimensionamento

6 A

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

tipo di tensione

AC

classe di limitazione energetica

3

frequenza

50 Hz 60 Hz

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

70.5 mm

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P+N 6A curva C industriale

€ 21,99 x 1 pz.